29,73 €/ Unitéhors TVA
35,97 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 32 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 35700 N |
Charge statique | 56800 N |