18,30 €/ Unitéhors TVA
22,14 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 24200 N |
Charge statique | 43400 N |