25,05 €/ Unitéhors TVA
30,31 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 32 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 34400 N |
Charge statique | 53000 N |