Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 223532

  • ERIKS:13181639
Image 1
Ajouter à la liste

24,02 €/ Unitéhors TVA

29,06 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
32 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30200 N
Charge statique
41800 N