Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 223026

  • ERIKS:13181638
Image 1
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
26 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17500 N
Charge statique
30300 N