Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 203224

  • ERIKS:13181637
Image 1
Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
24 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21200 N
Charge statique
28600 N