21,44 €/ Unitéhors TVA
25,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAFW |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 24 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 20200 N |
Charge statique | 26200 N |