Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords sans bague intérieure RNAFW 162420

  • ERIKS:13181632
Image 1
Ajouter à la liste

12,82 €/ Unitéhors TVA

15,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAFW
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
16700 N