Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 659560

  • ERIKS:13181525
Image 1
Ajouter à la liste

153,98 €/ Unitéhors TVA

186,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
60 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
108000 N
Charge statique
289000 N