Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 609060

  • ERIKS:13181524
Image 1
Ajouter à la liste

137,13 €/ Unitéhors TVA

165,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
60 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
105000 N
Charge statique
272000 N