65,16 €/ Unitéhors TVA
78,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAFW |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 49000 N |
Charge statique | 132000 N |