66,62 €/ Unitéhors TVA
80,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAFW |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 64100 N |
Charge statique | 133000 N |