Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 406240

  • ERIKS:13181518
Image 1
Ajouter à la liste

55,83 €/ Unitéhors TVA

67,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
56900 N
Charge statique
107000 N