Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 405534

  • ERIKS:13181517
Image 1
Ajouter à la liste

47,91 €/ Unitéhors TVA

57,97 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
39900 N
Charge statique
94200 N