43,07 €/ Unitéhors TVA
52,11 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAFW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 32 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 39500 N |
Charge statique | 67800 N |