Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 304526

  • ERIKS:13181513
Image 1
Ajouter à la liste

27,92 €/ Unitéhors TVA

33,78 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26600 N
Charge statique
51500 N