Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 254232

  • ERIKS:13181512
Image 1
Ajouter à la liste

36,73 €/ Unitéhors TVA

44,44 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
32 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35700 N
Charge statique
56800 N