Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 254026

  • ERIKS:13181511
Image 1
Ajouter à la liste

25,47 €/ Unitéhors TVA

30,82 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
24200 N
Charge statique
43400 N