Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 203526

  • ERIKS:13181509
Image 1
Ajouter à la liste

23,19 €/ Unitéhors TVA

28,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
22400 N
Charge statique
37200 N