Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles à deux rangées sans bords avec bague intérieure NAFW 173532

  • ERIKS:13181508
Image 1
Ajouter à la liste

30,89 €/ Unitéhors TVA

37,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAFW
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
32 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30200 N
Charge statique
41800 N