Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NATB5914

  • ERIKS:13180595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,40 €/ Unitéhors TVA

253,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NATB
Constructeur ID
NATB5914
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
45 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non