Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NATB5911

  • ERIKS:13180592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,43 €/ Unitéhors TVA

131,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NATB
Constructeur ID
NATB5911
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
38 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non