Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NATB5910

  • ERIKS:13180591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,35 €/ Unitéhors TVA

114,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NATB
Constructeur ID
NATB5910
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
34 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non