Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 9511530

  • ERIKS:13181629
Image 1
Ajouter à la liste

101,29 €/ Unitéhors TVA

122,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70900 N
Charge statique
182000 N