Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 81510

  • ERIKS:13181626
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3630 N
Charge statique
3600 N