78,91 €/ Unitéhors TVA
95,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 65000 N |
Charge statique | 153000 N |