Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 7148N

  • ERIKS:13181624
Image 1
Ajouter à la liste

8,57 €/ Unitéhors TVA

10,37 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2960 N
Charge statique
2690 N