Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 556820

  • ERIKS:13181618
Image 1
Ajouter à la liste

26,34 €/ Unitéhors TVA

31,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28600 N
Charge statique
66000 N