8,63 €/ Unitéhors TVA
10,44 €TVA incluse
Vendu par: 32Commande minimum: 32
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 8 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2420 N |
Charge statique | 1950 N |