Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 506520

  • ERIKS:13181616
Image 1
Ajouter à la liste

26,11 €/ Unitéhors TVA

31,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35900 N
Charge statique
61100 N