25,41 €/ Unitéhors TVA
30,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27100 N |
Charge statique | 59300 N |