Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 456220

  • ERIKS:13181614
Image 1
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
33200 N
Charge statique
53300 N