Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 455517

  • ERIKS:13181613
Image 1
Ajouter à la liste

20,16 €/ Unitéhors TVA

24,39 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23300 N
Charge statique
47100 N