Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 354716

  • ERIKS:13181610
Image 1
Ajouter à la liste

19,29 €/ Unitéhors TVA

23,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23100 N
Charge statique
33900 N