Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 354517

  • ERIKS:13181609
Image 1
Ajouter à la liste

15,85 €/ Unitéhors TVA

19,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
20500 N
Charge statique
36900 N