12,29 €/ Unitéhors TVA
14,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17300 N |
Charge statique | 26600 N |