Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 223013

  • ERIKS:13181601
Image 1
Ajouter à la liste

10,67 €/ Unitéhors TVA

12,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
10200 N
Charge statique
15200 N