Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 182613

  • ERIKS:13181597
Image 1
Ajouter à la liste

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
9330 N
Charge statique
12700 N