8,87 €/ Unitéhors TVA
10,73 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 8980 N |
Charge statique | 11800 N |