11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNAF |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 10500 N |
Charge statique | 10900 N |