Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 152313

  • ERIKS:13181593
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
8250 N
Charge statique
10200 N