Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 142213

  • ERIKS:13181591
Image 1
Ajouter à la liste

8,04 €/ Unitéhors TVA

9,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
7860 N
Charge statique
9410 N