Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 102012

  • ERIKS:13181589
Image 1
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5940 N
Charge statique
6000 N