Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAF 10012030

  • ERIKS:13181587
Image 1
Ajouter à la liste

117,66 €/ Unitéhors TVA

142,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNAF
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
72500 N
Charge statique
191000 N