Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 9012030

  • ERIKS:13181502
Image 1
Ajouter à la liste

164,93 €/ Unitéhors TVA

199,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
72500 N
Charge statique
191000 N