141,56 €/ Unitéhors TVA
171,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 70900 N |
Charge statique | 182000 N |