11,59 €/ Unitéhors TVA
14,02 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 5940 N |
Charge statique | 6000 N |