Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille sans bords avec bague intérieure NAF 61710

  • ERIKS:13181496
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAF
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
10 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
4160 N
Charge statique
4550 N