77,22 €/ Unitéhors TVA
93,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 61200 N |
Charge statique | 136000 N |