33,04 €/ Unitéhors TVA
39,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAF |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27100 N |
Charge statique | 59300 N |